KR35-B-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR35-B-NMT
Rubix:823203500022
fabricante:0055921350078
EAN:4054362446002
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR35-B-NMT


Rodillo de levas con agujas KR..-B, con jaula, con guía axial, sin excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales así como cargas axiales que resultan de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x16x16 mm
Peso neto196 g
Diámetro interior16 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior35 mm
Seriekr..-b
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9700 N
67,88 € Sin IVA
/ unidad
82,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días