KR 47 PPX

Seguidor de leva (rodillo de levas)

Ver información técnica
Referencias
SKF:KR 47 PPX
Rubix:798296724000
EAN:7316571118246
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR 47 PPX


Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Diámetro exterior47 mm
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días