Referencias
McGill:MCFR 62 S
Rubix:823206220016




Resumen técnico
| Diámetro interior | 0.9449 mm |
|---|---|
| Anchura | 1.1417 mm |
| Diámetro exterior | 2.4409 mm |
Documentos
Detalles de producto : MCFR-62-S
Cualidades
•Metric stud type cam follower
Crowned outside diameter
Retained (caged) needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Jam nuts and lube fitting included
Crowned outside diameter
Retained (caged) needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Jam nuts and lube fitting included
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 0.9449 mm |
|---|---|
| Anchura | 1.1417 mm |
| Diámetro exterior | 2.4409 mm |
| Serie | mcfr |
| Material | black oxide steel |
| Capacidad de carga dinám. | 5931 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h