Referencias
SKF:NUKR 62 XA
Rubix:798410944000
fabricante:95421
EAN:7316570907599

Detalles de producto : NUKR 62 XA
Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la desviación o inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la desviación o inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 893 g |
| Diámetro interior | 24 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Serie | nukr |
| Material | bearing steel |
| Capacidad de carga dinám. | 41.3 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,60 € Sin IVA
/ unidad
254,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días