Referencias
McGill:CF 1 1/2 S
Rubix:826024010016







Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.88 mm |
|---|---|
| Anchura | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : CF-1-1/2-S
Cualidades
•Stud type cam follower
Crowned outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Crowned outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.88 mm |
|---|---|
| Anchura | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
| Serie | cf |
| Material | black oxide steel |
| Capacidad de carga dinám. | 21528 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días