Referencias
SKF:KRV 80 PP
Rubix:798796408000
EAN:7316577713100




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : KRV 80 PP
Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.
Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,99 € Sin IVA
/ unidad
304,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días