GUANTE T-9 SPHINX/VIZ/DA
Sphinx/VIZ/DA - guantes de protección contra cortes - nivel D
Ver información técnicaReferencias
Lebon:SPHINX/VIZ/DA 9
Rubix:799305892000
fabricante:SPHINX/VIZ/DA 9

Detalles de producto : GUANTE T-9 SPHINX/VIZ/DA
Guante tejido calibre 13 sin costuras en hilo 100% polietileno de alta densidad, filamento mineral y hilo 100% poliamida texturizada color amarillo. Recubrimiento 3/4 en nitrilo espumado color negro. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex®
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | polietileno |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días