Referencias
Tegera:255-6
Rubix:799224771000
EAN:7340118408279

Detalles de producto : GUANTE T-6 255
TEGERA® 255, Guante resistente al corte, totalmente forrado, 0,6-0,7 mm piel de cabra plena flor de primera calidad, resistencia al corte nivel C, fibra KEVLAR®, Cat. II, costuras reforzadas, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje
Durable glove with Kevlar® fibre, reinforced seams, and heat resistance up to 100 °C/212 °F.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Heat-resistant, Leather
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,25 € Sin IVA
/ unidad
34,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días