Referencias
Ansell:R068-12
Rubix:799020164000
fabricante:068-12
EAN:0076490433178

Detalles de producto : GUANTE T-12 R068 RINGERS
- El guante Ringers® 068 R-Flex Impact con recubrimiento completo de nitrilo combina protección contra riesgos de impacto con cobertura de inmersión completa para la protección frente a líquidos y los niveles más altos de resistencia al corte cuando más lo necesite.
- Desarrollado con Ringers'F3 Technology™ y diseño TPR patentado para una destreza y comodidad superiores.
- Un recubrimiento adicional medio con acabado arenoso en la palma garantiza un agarre seguro en entornos húmedos y secos, y las puntas compatibles con pantalla táctil del índice, medio y pulgar permiten la interacción con la tecnología.
Innovative impact, cut, and liquid protection combined with superior dexterity for ultimate comfort in a variety of end uses.
Cualidades
- Protección contra impactos TPR en el dorso de la mano y a lo largo de toda la longitud de los dedos
- Tecnología de doble inmersión patentada
- Recubrimiento completo de nitrilo con acabado liso para resistencia a líquidos
- Recubrimiento de nitrilo medio en la palma con acabado arenoso para un agarre mejorado
- Acabado arenoso para un agarre superior en superficies húmedas y secas
- Alta visibilidad para mayor seguridad
- Puntas del índice, medio y pulgar compatibles con pantallas táctiles
Aplicaciones
Introducción de herramientas en el pozo|Montaje y desmontaje de tuberías de gran tamaño|Enganche y liberación de los slips de la sarta de perforación|Descarga y apilamiento de tubería|Instalación del colector de presión y de la cabeza inyectora de tubería|Trabajos generales de bombeo|Carga y transporte|Montaje e instalación de componentes|Mezcla de concentrados y paletización|Reparación hidráulica|Uso de agentes aglutinantes|Fundición y limpieza de equipos|Reabastecimiento de fluido oleoso y diésel|Limpieza de tanques
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,42 € Sin IVA
/ unidad
36,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días