Referencias
Ansell:11-550-07
Rubix:799038657000
fabricante:11550070

Detalles de producto : GUANTE T-7 11-550 HYFLEX
- Guantes ultrafinos ANSI Cut nivel A5 / ISO Cut nivel E 4 veces más resistentes a los cortes* para una protección inigualable
- Guante compatible con pantallas táctiles para mejorar la productividad
- Su diseño ultraligero proporciona destreza para la manipulación y el montaje de piezas afiladas
*vs guante estándar ANSI nivel de corte A2 / ISO nivel de corte B
Cut protection that you never want to take off.
Cualidades
- Guante ANSI A5/ ISO Cut E más ligero que incorpora la tecnología INTERCEPT™, estos guantes transpirables ultrafinos ofrecen una gran resistencia a los cortes, al tiempo que mantienen una flexibilidad y tactilidad mejoradas
- Compatible con pantallas táctiles para garantizar que los trabajadores no tengan que cambiarse o quitarse los guantes entre tareas
- Diseñados para adaptarse a la forma natural de la mano para ayudar a reducir la fatiga de las manos
- Limpios y respetuosos con la piel. Dermatológicamente aprobados por Dermatest®.
Aplicaciones
Ensamblaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Asamblaje final|Aplicación de acabados a materiales, productos
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | elastan |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días