Referencias
Ansell:11-757 11
Rubix:799221977000
fabricante:11757110






Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 11-757 HYFLEX
- 7 veces más resistente a los cortes* para una protección inigualable
- Guante ultrafino compatible con pantallas táctiles ANSI nivel de corte A7 / ISO nivel de corte F para mejorar la productividad
- Su diseño ultraligero proporciona una destreza inigualable para la manipulación y el montaje de piezas muy afiladas
- Combinación única de comodidad ultraligera y protección extrema contra cortes
*Guante estándar ANSI nivel de corte A2 / ISO nivel de corte B
Cualidades
- Protección extrema contra cortes que incorpora la tecnología INTERCEPT™ al tiempo que mantiene una flexibilidad y tactilidad mejoradas.
- Estos guantes transpirables ultraligeros y ultrafinos son compatibles con pantallas táctiles para garantizar que los trabajadores no tengan que cambiarse o quitarse los guantes entre tareas
- Gran destreza combinada con un confort y una precisión inigualables al tiempo que consiguen una excelente resistencia a la abrasión
- El ajuste a medida en la base del dedo meñique se adapta mejor al contorno natural de la mano
- Dermatológicamente aprobados por Dermatest
Aplicaciones
Montaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Montaje final|Aplicación de acabados a materiales, productos |Aplicaciones que requieran destreza y precisión|Manejo de chapas y paneles metálicos|Manejo de chapas de vidrio, objetos punzantes.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | nilón |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | negro |
| Material | nylon;stainless steel;polyester;tungsten |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,17 € Sin IVA
/ unidad
19,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días