Referencias
Uvex:6060008
Rubix:799201675000
fabricante:6060008
EAN:4048612040058

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 C500 XG
Los guantes Uvex C500 garantizan seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex®, esta gama de guantes se beneficia de una gran resistencia a la abrasión y al corte. Estos guantes de confort inigualable proporcionan destreza, flexibilidad y agarre gracias al innovador revestimiento Xtra Grip (XG). Los guantes C500 XG son adecuados para su uso en entornos húmedos o aceitosos.
Cualidades
Muy alta resistencia a los cortes (5). Flexibilidad de movimientos. Excelente destreza. Confort (Sistema Uvex climazone). Etiqueta Öeko-Tex ®. Recubrimiento innovador para un mejor agarre: Xtra Grip. Tecnología Bamboo Twinflex® patentada por Uvex. Guante sin silicona.
Aplicaciones
Industria del automóvil. Construcción. Industrias del vidrio. Mantenimiento. Industria metalúrgica.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | elastómero |
| Material | bamboo-viscose;high-performance polyethylene (hpe);fibreglass;polyamide (pa) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días