Referencias
Lebon:OCTOPUS/FLEX/DA-10
Rubix:799229311000
fabricante:OCTOPUS/FLEX/DA 10

Detalles de producto : GUANTE T-10 OCTOPUS/FLEX/DA
Guante tricotado, calibre 18, sin costuras con elastano en filamento 100% polietileno de alta densidad y 100% poliamida texturizada color negro. Primer recubrimiento ¾ en nitrilo de color negro para la estanqueidad, segundo recubrimiento en la palma en nitrilo microalveolado de color negro para un mejor agarre. Puño elástico para mayor comodidad.
Tecnología Screentech
Cualidades
-
Estanqueidad
-
Agarre
-
Resistencia
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Material | elastano en filamento, 100% polietileno de alta densidad y 100% poliamida texturizada. primer recubrimiento ¾ en nitrilo color negro para la estanqueidad, segundo recubrimiento en la palma en nitrilo microalveolado color negro para un mejor agarre. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € Sin IVA
/ unidad
10,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días