Referencias
Ansell:11-939-7
Rubix:799064708000
fabricante:11939070
EAN:10076490449718

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-939 HYFLEX
La tecnología RIPEL evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos secas y seguras
La tecnología Ansell GRIP mejora un 13% la capacidad promedio de agarre para un manejo más seguro de materiales húmedos o aceitosos*
La tecnología FORTIX alarga la vida útil hasta 12x durabilidad en la región del pliegue del pulgar para una protección superior
hasta un 40% de resistencia a la abrasión
El peso más ligero: diseño hasta un 20% más ligero y tecnología de confort de ajuste ZONZ para ofrecer comodidad durante todo el día*
Sin DMF
* vs par de la competencia
** vs guante equivalente no reforzado
La tecnología Ansell GRIP mejora un 13% la capacidad promedio de agarre para un manejo más seguro de materiales húmedos o aceitosos*
La tecnología FORTIX alarga la vida útil hasta 12x durabilidad en la región del pliegue del pulgar para una protección superior
hasta un 40% de resistencia a la abrasión
El peso más ligero: diseño hasta un 20% más ligero y tecnología de confort de ajuste ZONZ para ofrecer comodidad durante todo el día*
Sin DMF
* vs par de la competencia
** vs guante equivalente no reforzado
The lightest weight cut-resistant + oil-repellent HyFlex foam gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.
Cualidades
- Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
- Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
- Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
- Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
- High durability FORTIX coating for extended product use life
- Silicone free
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Inspection, selecting, checking parts|Assembly & inspection of components|Picking, fastening components|Chassis assembly, body trimming|Adjusting parts, systems|Delivery of parts to production line|Equipment repair & maintenance|Engine transmission and repair|Oil, fluids and filter change|Inspection (picking, checking and marking)|Feeding the press and removing spare parts from it|Fastening components, parts|Adjusting panels parts components|Press shop operations
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 261 mm |
| Color | gris |
| Material | dyneema® diamond technology |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,60 € Sin IVA
/ 12 unidades
178,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días