SFT25DEC

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SFT25DEC
Rubix:620500401011
fabricante:SFT25DEC R
EAN:00747023027422
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura125.5 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SFT25DEC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Diámetro interior25 mm
Anchura125.5 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialhierro fundido
Altura28.6 mm
Longitud70 mm
Seriesft
Anchura de rodamiento total44.43 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Peso0.9 kg
41,12 € Sin IVA
/ unidad
49,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días