Referencias
Ref. sustituida:-T-UCF201
FAG:UCF201-J7
Rubix:798752511000
fabricante:0819893260000
EAN:4047643336369


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
Detalles de producto : UCF201-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 25.5 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12.7 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 33.3 mm |
| Peso | 0.62 kg |
| Forma de montaje | brida cuadrada de cuatro pernos (anillo interior con tornillo de fijación) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € Sin IVA
/ unidad
53,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días