Referencias
Ref. sustituida:857392
PTN:UCFL207
Rubix:799033370000
fabricante:893614
EAN:3660338460722





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 161 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL 207
Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 161 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 44.4 mm |
| Longitud | 161 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Peso | 1.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,68 € Sin IVA
/ unidad
58,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días