PME45-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:PME45-XL
Rubix:620900203022
fabricante:0009412390000
EAN:4064327792075
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Anchura25 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PME45-XL


Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Cualidades

PME entregado con el rodamiento GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB y RMEY con los GYE-KRRB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Anchura25 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialfundición
Altura155 mm
Longitud155 mm
Seriepme..-xl
Anchura de rodamiento total30.7 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Diámetro exterior63 mm
128,85 € Sin IVA
/ unidad
155,91 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días