Referencias
NTN:UCFL208
Rubix:798784305000
EAN:4547359215502





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
Detalles de producto : UCFL 208
SNR - Unidad de rodamiento - UCFL208
Cuerpo de hierro fundido, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de estanqueidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
| Material | acero |
| Altura | 36 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 € Sin IVA
/ unidad
43,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días