M-UCFL205D1

NTN - Unidad de rodamientos - M-UCFL205D1

Ver información técnica

Referencias

NTN:M-UCFL205D1
Rubix:799225912000
EAN:4547359765366
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura34 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M-UCFL205D1


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x75x40 mm
Peso neto602 g
Diámetro interior25 mm
Anchura34 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialhierro fundido
Altura130 mm
Longitud68 mm
Serieucfl200
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior52 mm
21,30 € Sin IVA
/ unidad
25,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días