SUCPLF206/F
Łożyska resistentes a la corrosión con cuatro tornillos y brida de montaje — bloqueados mediante tornillo prisionero
Ver información técnicaReferencias
Timken:SUCPLF206/F
Rubix:799063590000
fabricante:SUCPLF206/F
EAN:0013992249500


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 32.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
Detalles de producto : SUCPLF206/F
Las innovaciones de la empresa Timken siguen impulsando el mundo, incluida la invención del rodamiento de aro interior ancho y del conjunto de rodamiento con rodamiento de bolas. La empresa Timken continúa estas innovaciones, aprovechando su amplia experiencia de ingeniería en rodamientos, metalurgia, sellos y aplicaciones finales, para garantizar un rendimiento óptimo de nuestra línea de productos de conjuntos de rodamientos.
Timken SUCPLF206/F es un bloque de rodamiento con brida de 4 tornillos resistente a la corrosión, con carcasa blanca de material termoplástico y cartucho de rodamiento de acero inoxidable. Equipado con un sello que proporciona protección durante el lavado a alta presión y prelubricado con grasa alimentaria.
Aplicaciones
● Los soportes de bloque UELP se recomiendan para aplicaciones industriales en las que se presentan cargas normales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 32.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
| Material | carcasa blanca de material termoplástico (polímero) con cartucho de rodamiento de acero inoxidable (stainless steel insert/onderdelen). |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 41.4 mm |
| Longitud | 107 mm |
| Serie | sucplf206/f (corrosion-resistant four-bolt flanged mounted bearings) |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Sujeción | 15.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9050 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16500 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 0.5 kg |
| Forma de montaje | bloque de rodamiento con brida cuadrada de cuatro tornillos de polímero (four-bolt square flange, set screw locking). |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,68 € Sin IVA
/ unidad
181,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días