Referencias
INA:RA17-XL
Rubix:620300813022
fabricante:0008292690000
EAN:4012802792782


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 28.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : RA17-XL
Soporte-brida RA..-XL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 28.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | lámina de acero |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 28.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 7.1 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Diámetro exterior | 81 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,66 € Sin IVA
/ unidad
44,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días