Referencias
FAG:UCF215-48-J7
Rubix:798752466000
fabricante:0812176330000
EAN:4054366895332


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 200 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
Detalles de producto : UCF215-48-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Material | hierro fundido grafítico (carcasa); acero para rodamientos estándar (inserto) |
| Altura | 78.5 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 56 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 78.5 mm |
| Peso | 6.6 kg |
| Forma de montaje | carcasa cuadrada con brida de cuatro pernos; bloqueo mediante tornillos de fijación en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,03 € Sin IVA
/ unidad
430,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días