FYTWK 30 YTA

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FYTWK 30 YTA
Rubix:798273308000
fabricante:445803
EAN:07316574944491
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura33 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYTWK 30 YTA


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a productos químicos
- Pre-lubricado de por vida con una grasa alimentaria no tóxica
- Ligero
- Resistente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40,2x148x30 mm
Peso neto452 g
Diámetro interior30 mm
Anchura33 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Materialacero para rodamientos
Altura30 mm
Longitud148 mm
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior148 mm
89,35 Sin IVA
/ unidad
108,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días