Referencias
INA:RMEY60-XL-N
Rubix:621200200022
fabricante:0009490860000
EAN:4064327886316


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 65.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEY60-XL-N
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 65.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 160 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 195 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Diámetro exterior | 195 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,92 € Sin IVA
/ unidad
252,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días