Referencias
SKF:F4BC 25M-CPSS-DFH
Rubix:798689080000
EAN:7316577858467


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 27.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Detalles de producto : F4BC 25M-CPSS-DFH
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación con tornillos, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistente a productos químicos
- Lubricado de por vida con una grasa alimentaria no tóxica
- Ligero
- Robusto
- Lubricado de por vida con una grasa alimentaria no tóxica
- Ligero
- Robusto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 27.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 37 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | bluerange |
| Anchura de rodamiento total | 29 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11900 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,25 € Sin IVA
/ unidad
221,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días