Referencias
SKF:FY 40 TF
Rubix:620800100010
fabricante:6351
EAN:7316577035936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
Detalles de producto : FY 40 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,2x130x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1754,1 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
| Material | bearing steel |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,67 € Sin IVA
/ unidad
89,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h