Referencias
RHP:MSF2.3/16
Rubix:621135120011
fabricante:MSF2.3/16 RRS AR3P5
EAN:00747023013357


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 174.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSF2.3/16
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Anchura | 174.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 73.69 mm |
| Longitud | 174.5 mm |
| Serie | msf |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 48000 N |
| Peso | 4.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,17 € Sin IVA
/ unidad
191,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días