SUCFL 205

Rodamiento autoalineable

Ver información técnica
Referencias
SNR:SUCFL205
Rubix:798711373000
EAN:3413529501823
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SUCFL 205


cuerpo moldeado de acero inoxidable, rodamiento de bolas con inserto y tornillo de fijación de acero inoxidable, junta con anillo de estanqueidad, grasa alimentaria

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)131x70x40 mm
Peso neto584 g
Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialacero inoxidable
Seriesucfl200
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r8000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11000 N
Diámetro exterior52 mm
Peso0.6 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días