Referencias
SKF:F2BC 30M-TPSS
Rubix:798689050000
EAN:7316577831002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
Detalles de producto : F2BC 30M-TPSS
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resistente a los productos químicos
- Pre-lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Ligero
- Resistente
- Pre-lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Ligero
- Resistente
Aplicaciones
Para aplicaciones alimentarias y de bebidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 146 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Serie | bluerange |
| Anchura de rodamiento total | 61.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16300 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,19 € Sin IVA
/ unidad
245,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h