Referencias

INA:RCJTY15-XL
Rubix:620200400022
fabricante:0009707510000
EAN:4012802821314
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RCJTY15-XL


Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Materialhierro fundido
Altura99 mm
Longitud99 mm
Seriercjty..-xl
Anchura de rodamiento total32.9 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Diámetro exterior99 mm
45,82 € Sin IVA
/ unidad
55,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días