F4BC 50M-CPSS-DFH

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:F4BC 50M-CPSS-DFH
Rubix:798689076000
EAN:7316577847751
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Anchura43.6 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F4BC 50M-CPSS-DFH


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación con tornillos, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Chemical resistant
- Lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura43.6 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialacero inoxidable
Altura74 mm
Longitud153 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total42 mm
Diámetro de agarres de fijación17.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29600 N
Diámetro exterior90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,03 Sin IVA
/ unidad
474,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días