Referencias

INA:PCSLT25-XL
Rubix:620500870022
fabricante:0009748620000
EAN:4012802820072
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura71 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCSLT25-XL


Soportes PCSLT, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura71 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Materiallámina de acero
Altura95.2 mm
Longitud95.2 mm
Seriepcslt..-xl
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r5900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Diámetro exterior95.2 mm
46,15 € Sin IVA
/ unidad
55,84 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días