Referencias
RHP:UCFC205D1
Rubix:620500200002
fabricante:UCFC205D1 N
EAN:00029176574122


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.6 mm |
Detalles de producto : UCFC205D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo deflector brida redonda de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 920 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.6 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 35.8 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Peso | 1 kg |
| Forma de montaje | brida pilotada de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,10 € Sin IVA
/ unidad
54,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h