Referencias
RHP:PSF30CR
Rubix:620600109011
fabricante:PSF30CR R
EAN:00747023025060


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 107.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
Documentos
Detalles de producto : PSF30CR
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Soporte Termoplástico en forma de brida cuadrada con cuatro agujeros con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable
Cualidades
Soporte Termoplástico en forma de brida cuadrada con cuatro agujeros con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 107.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
| Material | cuerpo de resina termoplástica (pbt); componentes de acero inoxidable (anillos, jaula y bolas, tornillos de apriete, niple de engrase y espaciadores de fijación); sello de silicona |
| Altura | 31.5 mm |
| Longitud | 107.5 mm |
| Serie | psf |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9050 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15000 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 0.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,79 € Sin IVA
/ unidad
102,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días