Referencias
INA:RCJTY16-XL
Rubix:620211400022
fabricante:0009708320000
EAN:4012802821246
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCJTY16-XL


Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Materialhierro fundido
Altura32.9 mm
Longitud99 mm
Seriercjty..-xl
Anchura de rodamiento total57 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Diámetro exterior99 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,40 Sin IVA
/ unidad
56,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días