Referencias
NTN:UCF214D1
Rubix:798883822000
EAN:4547359001259



Detalles de producto : UCF214D1
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x205x84 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6100 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
| Longitud | 193 mm |
| Serie | ucf200 |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,59 € Sin IVA
/ unidad
145,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días