Referencias

PTN:UCFL215
Rubix:799033362000
fabricante:893622
EAN:3660338460807
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Anchura275 mm
Distancia de fijación entre ejes225 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCFL 215


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Anchura275 mm
Distancia de fijación entre ejes225 mm
Materialhierro fundido
Altura78.5 mm
Longitud275 mm
Serieucfl200
Anchura de rodamiento total77.8 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior165 mm
Peso6.2 kg
238,53 € Sin IVA
/ unidad
288,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días