Referencias
INA:PSHEY17-XL
Rubix:620300052022
fabricante:0009257130000
EAN:4012802806052


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 47 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : PSHEY17-XL
Soportes de apoyo PSHEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 47 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 30 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Altura | 57 mm |
| Longitud | 63 mm |
| Serie | pshey..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 57 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,91 € Sin IVA
/ unidad
61,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días