Referencias
PTN:UCP220
Rubix:799033319000
fabricante:893666
EAN:3660338461231





Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 308 mm |
| Altura de eje | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP 220
Bloque de almohada de hierro fundido. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes PILLOW BLOCK
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 308 mm |
| Altura de eje | 115 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 108 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 24 mm |
| Forma de montaje | carcasa pedestal de hierro fundido de 2 pernos; anillo interior asegurado con dos tornillos de fijación (tornillos prisioneros); reengrasable |
| Altura | 225 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Junta | rubber lip seals with metal slinger (contact lip seals) |
| Lubricación | grasa de litio precargada; reengrasable (rango de temperatura recomendado aprox. -30°c a +110°c) |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 15.8 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 78450 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 107870 N |
| Anchura | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,36 € Sin IVA
/ unidad
962,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días