Referencias
INA:LSHE20-N
Rubix:798032157000
fabricante:0008639980000
EAN:4012802797138


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 50.8 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
Detalles de producto : LSHE20-N
Soporte de apoyo LSHE..-N, RIBB fundición gris SHE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x65x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 490 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 50.8 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | hierro fundido (hierro fundido gris) |
| Anchura de rodamiento total | 64 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Forma de montaje | montaje sobre pies (montaje desde abajo) |
| Altura | 64 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Junta | double-sided labyrinth seals |
| Lubricación | grasa (prelubricado); instalación de relubricación / puntos de relubricación |
| Serie | lshe..-n |
| Peso | 0.49 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,33 € Sin IVA
/ unidad
89,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días