Referencias
SKF:UCP 214
Rubix:798689100000
fabricante:UCP 214
EAN:7316579543019


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
Detalles de producto : UCP 214
En SKF, hemos desarrollado una gama de unidades de rodamientos de bolas denominada "gama UC", unidades que han sido diseñadas para ser intercambiables con equipos que cumplen las Normas Industriales Japonesas (JIS). Las unidades de rodamientos de bolas SKF UC están diseñadas para funcionar en entornos en los que las vibraciones sistémicas son condiciones de aplicación características.
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es fuerte y rígida, y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Sujeción | 29 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 30 mm |
| Forma de montaje | two-bolt pillow block unit |
| Altura | 159.5 mm |
| Longitud | 266 mm |
| Junta | integral seal with flinger (pressed steel washer with nbr sealing lip) |
| Lubricación | prefilled skf grease (lithium-calcium soap thickener; mineral-oil base; nlgi 2); relubricatable |
| Serie | ucp |
| Peso | 6.8 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62400 N |
| Anchura | 74.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,23 € Sin IVA
/ unidad
169,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h