Referencias
INA:PSHEY25-XL-N
Rubix:620500052022
fabricante:0008915330000
EAN:4012802808001


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 50.8 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : PSHEY25-XL-N
Soportes de apoyo PSHEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 50.8 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 36 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
| Anchura | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,57 € Sin IVA
/ unidad
72,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días