Referencias
RHP:MP2.1/2
Rubix:621340020011
fabricante:MP2.1/2 R
EAN:00747023010714


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 224.5 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : MP2.1/2
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
MP2.1/2 - RHP Cojinete de apoyo de hierro fundido - Diámetro del eje 2.1/2 Inch
Cualidades
Soporte tipo puente reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 224.5 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 72 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Sujeción | 30.24 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Forma de montaje | cojinete de apoyo con base de 2 pernos |
| Altura | 153 mm |
| Longitud | 266 mm |
| Serie | mp |
| Peso | 9.3 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Anchura | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,19 € Sin IVA
/ unidad
232,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días