SL5/8

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SL5/8
Rubix:620210010011
fabricante:SL5/8 R
EAN:00747023032693
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes91.5 mm
Altura de eje26.97 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SL5/8


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SL5/8 - RHP Bloque de cojinete de hierro fundido - Diámetro de eje 5/8 inch

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior17 mm
Distancia de fijación entre ejes91.5 mm
Altura de eje26.97 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total30.5 mm
Diámetro exterior40 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Forma de montajebloque de cojinete (hierro fundido, 2 pernos)
Altura54 mm
Longitud119 mm
Juntasingle lip seal (standard)
Lubricaciónrellenado de fábrica con grasa alvania s2 (shell); reengrasable
Seriesl
Peso0.5 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Anchura30.5 mm
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días