Soporte de apoyo
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Distancia de fijación entre ejes | 126 mm |
Altura de eje | 47.6 mm |
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Distancia de fijación entre ejes | 126 mm |
Altura de eje | 47.6 mm |
Altura | 93 mm |
Longitud | 163 mm |
Anchura de rodamiento total | 45 mm |
Serie | PASEY..-XL-N |
Número de orificios | 2 |
Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
Anchura | 27 mm |
Entrega estimada (15) días