Referencias
FAG:UCP218-56-J7
Rubix:798395585000
fabricante:0823170620000
EAN:4054366901637


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 262 mm |
| Altura de eje | 101.6 mm |
Detalles de producto : UCP218-56-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 88.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 262 mm |
| Altura de eje | 101.6 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Anchura de rodamiento total | 96 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 27 mm |
| Forma de montaje | soporte de bancada (base larga) |
| Altura | 200 mm |
| Longitud | 327 mm |
| Junta | double-sided lip seal (rsr) on both sides |
| Lubricación | relubricable con grasa (conexión de lubricación m6) |
| Serie | ucp |
| Peso | 12.3 kg |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
| Anchura | 327 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,36 € Sin IVA
/ unidad
797,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días