RSHE40-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:RSHE40-XL-N-I
INA:RSHE40-XL-N
Rubix:620800051022
fabricante:0945700270000
EAN:4054372514234
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes88.9 mm
Altura de eje49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RSHE40-XL-N


Soportes de apoyo RSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Cualidades

PSHE suministrado con rodamiento GRAE-NPPB y RSHE con GE-KRRB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes88.9 mm
Altura de eje49.2 mm
Materialfundición
Anchura de rodamiento total48 mm
Diámetro exterior58 mm
Altura99 mm
Longitud116 mm
Seriershe..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Anchura30 mm
121,83 € Sin IVA
/ unidad
147,41 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días