PASEY20-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:PASEY20-XL-N
Rubix:620400002022
fabricante:0008820620000
EAN:4012802794441
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PASEY20-XL-N


Soportes de apoyo PASEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialhierro fundido con grafito en escamas
Anchura de rodamiento total32 mm
Diámetro exterior47 mm
Diámetro de agarres de fijación11 mm
Forma de montajetornillo pasante (base de 2 tornillos, base larga atornillada)
Altura64 mm
Longitud130 mm
Juntap-seals (contact seals on both sides)
Lubricaciónreengrasable; conexión de lubricación rosca m6 (niple de engrase)
Seriepasey..-xl-n
Peso0.56 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Anchura19 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,81 Sin IVA
/ unidad
54,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días