RSHE50-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:RSHE50-XL-N
Rubix:621000051022
fabricante:0096452170000
EAN:4012802835854
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes101.6 mm
Altura de eje57.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RSHE50-XL-N


Soportes de apoyo RSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Distancia de fijación entre ejes101.6 mm
Altura de eje57.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total54 mm
Diámetro exterior69 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Altura115 mm
Longitud135 mm
Seriershe..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Anchura54 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,71 Sin IVA
/ unidad
185,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días